Tendeur de chaîne DOM LTBC6-80
Élément élastique LTBC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DOM :LTBC6-80
Rubix :0866-1559319
Fabricant :LTBC6-80
Documents
Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTBC6-80 ELEMENT RESSORT SIMPLE A PATTES
Le profilé intérieur de type LTBC permet une fixation par vis centrale. Des vis de qualité 8.8 doivent être utilisées.
Le boîtier extérieur peut être fixé directement avec des vis de qualité 8.8 à travers les trous de fixation dans la section de la bride.
Convient pour une déflexion alternée jusqu'à +/-10°.
Existe avec 1 ou 2 points de fixations. Se reporter à la dimension E pour cette information
Points forts
Guidage précis des chaînes pour un convoyage fiable et continu.
Réduction de l'usure des chaînes et des éléments du convoyeur.
Excellente résistance à l'abrasion pour une durée de vie prolongée.
Moins d'interventions de maintenance grâce à sa robustesse.
Contribution à la performance des lignes en limitant les arrêts liés à l'usure des composants.
Applications
Le profilé intérieur de type LTBC est destiné au guidage et au support des chaînes de convoyage dans les installations industrielles. Il convient particulièrement aux convoyeurs utilisés dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et manutention, où la régularité du transport et la protection des composants sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,09 € HT
/ unité
98,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
