Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 830A-E06D2700H7S16

Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :830A-E06D2700H7S16
Rubix :0033-0276573
Fabricant :5765104
TETE ALESOIR 830 830A-E06D2700H7S16

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)27 mm
Longueur totale29,85 mm
Diamètre queue26,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE ALESOIR 830 830A-E06D2700H7S16


Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)27 mm
Longueur totale29,85 mm
Diamètre queue26,8 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe16 mm
Arrosage interneoui
Angle d'hélice7 °
Type de goujures16 (czcms)
Nombre de dents6
604,26 € HT
/ unité
725,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h