Alésoir machine carbure monobloc Sandvik Coromant 830B-E06D1800H7S12

Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :830B-E06D1800H7S12
Rubix :0033-0761451
Fabricant :5765271
TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830

Résumé technique

Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale71,35 mm
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE D ALESAGE CARB.MONO COROREAMER 830


Tête d'alésage carbure monobloc CoroReamer™ 830

Informations techniques


Attributs
Diamètre nominal (métrique)18 mm
Longueur totale71,35 mm
Diamètre queue12 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe6 mm
Arrosage interneoui
Angle d'hélice10 °
Type de goujuressk
Nombre de dents6
Type de tige830b
724,04 € HT
/ unité
868,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h