Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SL70-SRDCR-20-10HP
Tête CoroTurn® 107 pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SL70-SRDCR-20-10HP
Rubix :0033-0745926
Fabricant :5857880




Résumé technique
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête coroturn® 107 pour tournage (sl70, serrage par vis/refroidissement haute pression) |
Documents
Détails articles : TETE COROTURN 107 P/TOURNAGE
CoroTurn® 107, cutting head for turning
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Type de montage | tête coroturn® 107 pour tournage (sl70, serrage par vis/refroidissement haute pression) |
| Largeur | 41 mm |
| Hauteur | 17 mm |
| Taille | sl70-srdcr-20-10hp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,35 € HT
/ unité
809,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h