Porte-outil à aléser Sandvik Coromant SSYPR12CDX12
Cartouche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :SSYPR12CDX12
Rubix :0033-0734331
Fabricant :7213328
EAN :7323221636289


Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | cartouche d'alésage (style cd) |
Documents
Détails articles : CARTOUCHE COROBORE P/ALESAGE
Cartouche CoroBore® pour l'alésage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Type de montage | cartouche d'alésage (style cd) |
| Largeur | 14 mm |
| Hauteur | 12,2 mm |
| Taille | 12cd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,15 € HT
/ unité
302,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h