Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant 316-20SM345-20000A H10F

Tête CoroMill® 316 carbure monobloc pour le dressage d'épaulements

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :316-20SM345-20000A H10F
Rubix :0033-0369416
Fabricant :5782713
TETE CARBURE MONOBLOC 316-20SM345-20000A H10F

Résumé technique

Diamètre tête de coupe20 mm
Longueur de coupe21,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TETE CARBURE MONOBLOC 316-20SM345-20000A H10F


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour les grands débits copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe20 mm
Longueur de coupe21,3 mm
Rayon0,15
Longueur utile19,3 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage21,3 mm
Nombre de dents3
Arrosage internenon
Angle d'hélice45 °
235,47 HT
/ unité
282,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h