Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant RA216-13M19-057

Fraise à bout sphérique CoroMill® 216

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :RA216-13M19-057
Rubix :0033-0747056
Fabricant :5739114
EAN :11164845
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL 216

Résumé technique

Diamètre tête de coupe12,7 mm
Longueur de coupe57,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL 216


Fraise à bout sphérique CoroMill® 216

Informations techniques


Attributs
Diamètre tête de coupe12,7 mm
Longueur de coupe57,15 mm
Rayon6,35
Longueur utile88,71 mm
Matériau de coupecarbure
Longueur de la tête de fraisage108,76 mm
Nombre de dents2
Arrosage internenon
Angle d'hélice85 °
506,31 HT
/ unité
607,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours