Tête de fraisage (ébauche, finition, chanfreinage) Sandvik Coromant A316-12SM450-05004P 1730
Tête monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :A316-12SM450-05004P 1730
Rubix :0033-0733453
Fabricant :7611849
EAN :7323223930095

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre tête de coupe | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Rayon | 0,381 |
| Longueur utile | 7 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur de la tête de fraisage | 7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Angle d'hélice | 50 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,50 € HT
/ unité
226,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h