Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MU-C03
Tenon arrière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MU-C03
Rubix :0338-2094953
EAN :3618036364446
Documents
Détails articles : TENON ARRIERE MU-C03
Le vérin plat MU, avec son design elliptique, permet d'offrir un profil étroit tout en maintenant la sortie de la force. Le vérin MU peut éliminer le besoin de pressions d'utilisation plus élevées qui sont généralement nécessaires avec les vérins plats classiques. La construction ovale du piston fournit également une fonction d'anti-rotation intrinsèque sans avoir à utiliser de tige avec plats, offrant ainsi un guidage et une durée de vie améliorées.
Tenon arriêre
Informations techniques
Attributs
| Type | tenon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,35 € HT
/ unité
19,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours