Tendeur de chaîne DOM ET2-AR/16B1L

Tendeur EASYTEN 2 patin en arc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :ET2-AR/16B1L
Rubix :0866-1553156
Fabricant :ET2-AR/16B1L
TENDEUR EASYTEN 2 ARC 16B1 PATIN ARC 16B1 TENSION FAIBLE

Documents

Détails articles : TENDEUR EASYTEN 2 ARC 16B1 PATIN ARC 16B1 TENSION FAIBLE


Tendeur EASY TEN Taille 2 équipé d'un patin en ARC. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 118 à 262 N / 2 ressorts de 236 à 524 N / 3 ressorts de 354 à 786 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 82 à 148 N / 2 ressorts de 164 à 296 N / 3 ressorts de 246 à 444 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.

Points forts

Pour force de pression élevée

Applications

Environnement extrême

Informations techniques


Attributs
171,69 € HT
/ unité
206,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours