Tendeur de chaîne DOM ET1-AR/08B1L

Tendeur EASYTEN 1 patin en arc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :ET1-AR/08B1L
Rubix :0866-1553158
Fabricant :ET1-AR/08B1L
TENDEUR EASYTEN 1 ARC 08B1 PATIN ARC 08B1 TENSION FAIBLE

Documents

Détails articles : TENDEUR EASYTEN 1 ARC 08B1 PATIN ARC 08B1 TENSION FAIBLE


Tendeur EASY TEN Taille 1 équipé d'un patin en ARC. Double guidage de la colonne. Les tendeurs existent en tension forte ( référence finissant par H = 1 ressort de 60 à 132 N / 2 ressorts de 120 à 264 N / 3 ressorts de 180 à 396 N) ou en tension faible (référence finissant par L = 1 ressort de 32 à 52 N / 2 ressorts de 64 à 116 N / 3 ressorts de 96 à 174 N). Composition : Le boitier est en acier recouvert d’ une couche de peinture EPOXY antirouille. La colonne est usinée dans du Polyéthylène HD 500 de couleur noire. Le patin est usiné dans du Polyéthylène HD 1000 de couleur verte. Tous les autres composants des tendeurs ET1 et ET2 (ressorts et fixations) sont en INOX 304 L. Course : 40 mm.

Points forts

Pour force de pression élevée

Applications

Environnement extrême

Informations techniques


Attributs
117,23 € HT
/ unité
140,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours