Tendeur de chaîne Ebert Kettenspanntechnik 108 034 01

Tendeur de chaîne ROLL-RING

Voir les informations techniques

Références

Ebert Kettenspanntechnik :108 034 01
Rubix :0241-1170228
EAN :0673766021987
TENDEUR ROLLRING 34DT PAS 12,7 POUR CHAINE ISO 08

Résumé technique

Code ISO8

Détails articles : TENDEUR ROLLRING 34DT PAS 12,7 POUR CHAINE ISO 08


Fonctionne sur les transmissions verticales et horizontales. Résistant aux U.V.

Points forts

Fonctionne dans les deux sens. Peut-être utilisé dans les milieux poussiéreux et sales. Prêt à l'emploi.

Applications

ROLL-RING ne requière ni fixation, ni boulon, ni plateau, ni perçage. Compatible avec toutes les chaînes à rouleaux d'une largeur de 1/8 à 5/16.

Informations techniques


Attributs
Code ISO8
108,25 € HT
/ unité
129,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h