Tendeur de chaîne DOM LTDS3-40

Élément élastique LTDS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

DOM :LTDS3-40
Rubix :0866-1559501
Fabricant :LTDS3-40

Documents

Détails articles : ELEMENT ELASTIQUE LTDS3-40 ELEMENT RESSORT DOUBLE


L'élément élastique de type LTDS permet un assemblage par emboîtement. La profondeur d'emboîtement du carré emboîté doit correspondre à au moins 1,8 fois la section du matériau. Le carré doit être un acier nu avec une tolérance h11 et des arêtes facettées. L'élément double est utilisé pour réaliser des connexions en série ou en parallèle.

Points forts

Absorbe les chocs et les vibrations pour préserver les organes mécaniques. Réduit l'usure des composants et prolonge leur durée de vie. Améliore la fiabilité du convoyeur en limitant les contraintes mécaniques. Diminue les besoins de maintenance et les arrêts imprévus. Contribue à un fonctionnement plus fluide de l'installation.

Applications

L'élément élastique de type LTDS est destiné à l'amortissement et à la compensation des contraintes mécaniques dans les systèmes de convoyage et de manutention. Il trouve sa place dans les secteurs agroalimentaire, logistique, emballage et industrie manufacturière, où la protection des équipements et la continuité de production sont des enjeux majeurs.

Informations techniques


Attributs
94,36 € HT
/ unité
113,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours