Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2T10-03NS

Té mâle Brach

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2T10-03NS
Rubix :0338-2504518
Fabricant :00981654
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 110
Raccordement 2r3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 110
Raccordement 2r3/8
Matièrec3604 (laiton), pbt (polybutylène téréphtalate), pp (polypropylène), acier inoxydable, nbr (caoutchouc nitrile)
Diamètre de raccordement3/8 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Filetager3/8
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
56,95 HT
/ 5 unités
68,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours