Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DB-M24X200B145

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DB-M24X200B145
Rubix :0033-0828945
Fabricant :6635183
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A T300-XM100DB-M24X200B145

Résumé technique

Filetagemf 24x2
Diamètre de filetage24 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A T300-XM100DB-M24X200B145


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagemf 24x2
Diamètre de filetage24 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage22 mm
Diamètre queue17,6 mm
Carré d'entraînement14,5 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale140 mm
Matière du corpshss-e
213,82 € HT
/ unité
256,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours