Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM111DA-M14 N1PC

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T400-NM111DA-M14 N1PC
Rubix :0033-0829888
Fabricant :8405640
EAN :7323227412221
TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM111DA-M14N1PC

Résumé technique

Diamètre de filetage14 mm
Filetage2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM111DA-M14N1PC


Taraud par déformation CoroTap™ 400

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage14 mm
Filetage2 mm
Longueur totale110 mm
Longueur de filetage20 mm
Norme dindin 2174
Matièrehss
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement9 mm
Taillem14x2
390,41 € HT
/ unité
468,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h