Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-NM108DA-M8 N1PC
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-NM108DA-M8 N1PC
Rubix :0033-0829922
Fabricant :8405416
EAN :7323227410883

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION COROTAP 400 T400-NM108DA-M8N1PC
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de filetage | 13 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Taille | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,29 € HT
/ unité
219,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h