Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM102AA-M3 N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM102AA-M3 N1PR
Rubix :0033-0830101
Fabricant :8330235
EAN :7323227102696
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM102AA-M3N1PR

Résumé technique

Filetagem3x0,50
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM102AA-M3N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem3x0,50
Diamètre de filetage3 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage2,5 mm
Diamètre queue3,6 mm
Carré d'entraînement3,6 mm
Profondeur du filetage9 mm
Angle d'hélice60 °
Longueur totale56 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce50,8
68,43 € HT
/ unité
82,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours