Taraud machine Sandvik Coromant T200-PD100AE-1/4 D110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-PD100AE-1/4 D110
Rubix :0033-0805577
Fabricant :8248145
EAN :7323226755961
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetageunc 1/4-20
Diamètre de filetage6,35 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 1/4-20
Diamètre de filetage6,35 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage5,2 mm
Diamètre queue8,1 mm
Carré d'entraînement8,08 mm
Profondeur du filetage20,5 mm
Longueur totale90 mm
Filetageunc 1/4-20
Nbre de filets au pouce20
85,72 HT
/ unité
102,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours