Taraud machine Sandvik Coromant T200-PM101DA-M5 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PM101DA-M5 P1PM
Rubix :0033-0790537
Fabricant :8060163
EAN :7323225977340


Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 5 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 31,75 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,65 € HT
/ unité
90,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h