Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M2.5C145
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M2.5C145
Rubix :0033-0802336
Fabricant :6635000




Résumé technique
| Filetage | m2,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m2,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,48 € HT
/ unité
58,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h