Taraud machine GISS Cutline 864973
Taraud UNC - Hélicoïdal - HSSE - 3% Vanadium - Multi-matières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :864973
Rubix :G600-0531908
EAN :3660338194092




Résumé technique
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - UNC 10-24 HSSE - DIN2182 - 3P/C VANADIUM
Filetage UNC
Taraud pour trou non débouchant
Taraud pour trou non débouchant
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages traversants américains |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 3,8 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | vaporisé |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Filetage | 10 |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
| Tolérance | 2b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,82 € HT
/ unité
42,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h