Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 844813
Taraud métrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :844813
Rubix :G600-0332303
EAN :3660338072499


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Documents
Détails articles : TARAUD TR/BORGNE M5 TITANE HSS-E - DIN371
Taraud métrique hélicoïdal hsse / asp titane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,8 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | ticn |
| Filetage | métrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 16 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,02 € HT
/ unité
34,82 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h