Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants Roebuck 832114

Taraud machine goujures hélicoïdales 35° hss-e

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :832114
Rubix :C600-0311448
EAN :3660338050305
TARAUD HELICOIDAL - M16X200 HSS-E - DIN376 - 6H
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage16 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss-e
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - M16X200 HSS-E - DIN376 - 6H


Taraud machine goujures hélicoïdales 35° hss-e Filetage métrique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Filetage2 mm
Matière du corpshss-e
Revêtementnon
Filetagemétrique
Diamètre de perçage14 mm
Diamètre queue12 mm
Carré d'entraînement9 mm
Angle d'hélice35 °
Norme dindin 376
Longueur utile18 mm
Longueur totale110 mm
Tolérance6h
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,08 HT
/ unité
66,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.