Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100DA-M10D210
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM100DA-M10D210
Rubix :0033-0802547
Fabricant :6871193
EAN :7323220280612




Résumé technique
| Filetage | m10x1.5-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1.5-6hx |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 7,7 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 20 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,77 € HT
/ unité
111,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h