Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AF-1/2 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101AF-1/2 C110
Rubix :0033-0789921
Fabricant :6966809
EAN :7323220746941
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf 1/2-20
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 1/2-20
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage11,5 mm
Diamètre queue8,95 mm
Carré d'entraînement9,3218 mm
Profondeur du filetage18 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce20
95,83 € HT
/ unité
115,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours