Ventouses et pinces souples SMC ZP3-08BGS

Tampon à soufflet

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZP3-08BGS
Rubix :0338-2502281
Fabricant :ZP3-08BGS
VENTOUSE

Résumé technique

Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre8 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VENTOUSE


Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200 mm, 6 matériaux de ventouses et 4 modèles de ventouses, ce qui offre un large choix. Les modèles à 4 ventouses - plate, plate avec nervures, profonde et à soufflet - sont standard, mais si ces modèles ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour nous faire part de votre application spéciale. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une grande variété de matériaux.

Points forts

-Tampon d'aspiration à usage intensif
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 40 mm à 125 mm
Cinq matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc silicone conducteur
Diamètre8 mm
Formesoufflet
Typetampon compact
102,70 € HT
/ 10 unités
123,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours