Table support Mitutoyo 215-405-10, Forme: Rectangulaire | Hauteur de mesure maximale: 235 mm

Table support avec platine en acier - Série 215

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :215-405-10
Rubix :0124-0203549
EAN :4946368629742
TABLE SUPPORT 110X110MM REMPLACE 215-405-10

Résumé technique

Formerectangulaire
Matièreacier trempé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE SUPPORT 110X110MM REMPLACE 215-405-10


Support de jauge avec enclume en acier trempé, 110 x 110 mm

Points forts

Table rectifiée et rodée, colonne trempée et finement rectifiée.

Applications

Série 215 - Modèle standard équipé d'une table de grandes dimensions et d'une grande colonne. Caractéristiques techniques : Réglage fin 1 mm (215-505-10 : écrou sur la colonne) Erreur de perpendicularité : entre la fixation et la table 0,4/100 'm/mm Planéité de table : 1,3 (7007-10) 2,3 (215-405-10, 215-505-10) 'm

Informations techniques


Attributs
Formerectangulaire
Matièreacier trempé
Hauteur de mesure maximale235 mm
Hauteur374 mm
650,00 € HT
/ unité
780,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours