Références
Facom :JET.UC3SM3A
Rubix :0139-5459895
EAN :3662424107184
Documents
Détails articles : CHARIOT D ETAGERES M3
• Plan de travail haute résistance 605 x 461 mm, 0,28 m²
• 2 étagères métal (L x D x H) 595x 500X 28 mm
• Une surface de travail extra large (25% supérieure au modèle précédent JET+) : surface utile 605 x 461 mm 0,28 m²
• Plus résistant : une plaque d'aluminium larmé de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm - Les extrémités sont en polypropylène traité antichocs Le plateau peut recevoir un étau, résiste aux impacts et hydrocarbures et à une charge statique de 500kg
• Emplacement dédié pour 8 tournevis
• Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement
• Étagères : 2 étagères en métal avec plaques d'ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile
• 2 positions possibles pour l’étagère centrale (L x D x H) 595x 500 X 28 mm
• Manœuvrabilité : Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
• Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
• 4 roues diamètre 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité lorsque vous travaillez à l'arrêt
• Desserte livrée avec les roues montées
• Accessoires : le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués
• Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité
• Garantie : la série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées
• Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de 5 ans
• Un plateau encore plus fonctionnel : poignée bi-matière intégrée avec revêtement soft de chaque côté de la servante
• Une poignée pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
• INNOVATION : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires
• La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée
• Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans.
• 2 étagères métal (L x D x H) 595x 500X 28 mm
• Une surface de travail extra large (25% supérieure au modèle précédent JET+) : surface utile 605 x 461 mm 0,28 m²
• Plus résistant : une plaque d'aluminium larmé de 2 mm recouvre une planche de bois de 15 mm - Les extrémités sont en polypropylène traité antichocs Le plateau peut recevoir un étau, résiste aux impacts et hydrocarbures et à une charge statique de 500kg
• Emplacement dédié pour 8 tournevis
• Les rebords intégrés évitent la chute d'outils en cours de déplacement
• Étagères : 2 étagères en métal avec plaques d'ABS noir amovibles pour une bonne protection et une maintenance facile
• 2 positions possibles pour l’étagère centrale (L x D x H) 595x 500 X 28 mm
• Manœuvrabilité : Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
• Effort au démarrage réduit, grande longévité, haute résistance aux charges lourdes
• 4 roues diamètre 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes, chacune équipée d'un frein pour toujours plus de stabilité lorsque vous travaillez à l'arrêt
• Desserte livrée avec les roues montées
• Accessoires : le plan de travail et les côtés de la servante peuvent recevoir de nombreux accessoires, des plus basiques aux plus sophistiqués
• Un coffre additionnel est disponible en option pour toujours plus de volume et de flexibilité
• Garantie : la série JET est fabriquée en France selon les spécifications et normes de fabrication les plus élevées
• Chaque modèle est soigneusement testé pour évaluer et valider ses performances et est livré avec une garantie de 5 ans
• Un plateau encore plus fonctionnel : poignée bi-matière intégrée avec revêtement soft de chaque côté de la servante
• Une poignée pour le déplacement et une autre permettant de soulever la servante pour le passage d'obstacles
• INNOVATION : les rails en aluminium du plan de travail ont été pensés comme un système d'accrochage intégré des accessoires
• La mise en place des accessoires est rapide et sécurisée
• Une large gamme d'accessoires est disponible et vous permettra de personnaliser votre servante en fonction de vos besoins pour en faire un véritable poste de travail.
Période de garantie : Ce produit bénéficie d'une garantie de 5 ans.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Poids | 32 kg |
| Hauteur | 1005 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,22 € HT
/ unité
703,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

