Courroies crantées métriques Gates LL PU HTD 8M 50 (100M) STEEL
Synchro-Power
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :LL PU HTD 8M 50 (100M) STEEL
Rubix :7608-1428114
Fabricant :778751015


Résumé technique
| Profil | ll-htd-8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 100 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE LL HTD 8M 50MM POWERGRIP HTD ACIER-LES 100 METR
La courroie de grande longueur à section ouverte est une alternative aux chaînes pour l'inversion des entraînements de positionnement. Les courroies à section ouverte conviennent aux applications à mouvement linéaire (portes automatiques, bandes transporteuses dans les entrepôts, ascenseurs), au positionnement précis (machines-outils, machines à coordonnées x-y) et aux entraînements bidirectionnels (ordinateurs, imprimantes et machines de bureau). Les courroies Gates de grande longueur sont disponibles en différentes tailles, constructions et profils de dents pour répondre à une large gamme de puissance, de vitesse et d'applications.
Points forts
• Permet un positionnement exact, de sorte que la courroie est idéale pour les applications à mouvements répétitifs.
• Transmission puissante de la puissance grâce à des matériaux et des profils de dents intelligents.
• Transmission de puissance directe avec peu de tension sur les arbres.
• Stabilité de la longueur grâce à des cordons de traction présentant un module élevé.
• Facile à monter.
• Peu d'entretien.
• Pas de contamination par lubrifiant liquide
• Transmission puissante de la puissance grâce à des matériaux et des profils de dents intelligents.
• Transmission de puissance directe avec peu de tension sur les arbres.
• Stabilité de la longueur grâce à des cordons de traction présentant un module élevé.
• Facile à monter.
• Peu d'entretien.
• Pas de contamination par lubrifiant liquide
Informations techniques
Attributs
| Profil | ll-htd-8m |
|---|---|
| Longueur primitive | 100 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 8 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Matériau d'armature | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 985,06 € HT
/ rouleau
3 582,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours