Références
Festo :CPE10-H5-SET
Rubix :0326-2570764
Fabricant :544394
EAN :4052568050993
Détails articles : SUPPORT CPE10-H5-SET
Support CPE10-H5-SET pour un distributeur, composé de : support, joints et vis. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=1,2 Nm, Poids du produit=20 g, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | support |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,51 € HT
/ unité
22,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
