Terminal de vanne Festo CPX-FB14

CPX Nœud de bus

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-FB14
Rubix :0326-2592858
Fabricant :526174
EAN :4052568162337
NOEUD DE BUS CPX-FB14 CPXFB14

Résumé technique

Typenœud de bus pour terminal cpx

Détails articles : NOEUD DE BUS CPX-FB14 CPXFB14


Noeud de bus CPX-FB14 Pour terminal électrique modulaire CPX. Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Interface de bus de terrain=(* 2x M12x1, 5 pôles, * Connecteur femelle Sub-D, 9 pôles, * réglette de contact 5 pôles, * Connecteur Sub-D pour assemblage), Diagnostic spécique à l'appareil=(* Diagnostic orienté sur canal et module, * - Tension basse modules, * - Mémoire de diagnostic), Aide à la configuration=Fichier EDS, Paramétrage=(* - Comportement de diagnostic, * - Réaction Failsafe, * - Forces de canaux, * - Signal setup, * - Paramètres du système)

Informations techniques


Attributs
Typenœud de bus pour terminal cpx
603,05 € HT
/ unité
723,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours