Moteur et transmission - Accessoire/Pièce détachée Facom DM.UES
Support pour moteurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :DM.UES
Rubix :0139-5279596
EAN :3662424042140

Documents
Détails articles : SUPPORT MOTEUR PAR DESSOUS DM.UES
Support pour moteurs
- Support pour moteurs. Permet de maintenir les moteurs et boites de vitesses lorsque qu'un ou des supports moteurs sont démontés.
- Capacité 400 kg.
- Le support se fixe sous le véhicule.
- Idéal pour les opérations sur la distribution :
- Dimensions maximum (LxlxP) : 1,35x0,63x0,30 m.
Poids : 14,5 kg.
- Support pour moteurs. Permet de maintenir les moteurs et boites de vitesses lorsque qu'un ou des supports moteurs sont démontés.
- Capacité 400 kg.
- Le support se fixe sous le véhicule.
- Idéal pour les opérations sur la distribution :
- Dimensions maximum (LxlxP) : 1,35x0,63x0,30 m.
Poids : 14,5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Type | support moteur par dessous dm.ues |
|---|---|
| Poids | 14,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,29 € HT
/ unité
673,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
