Moteur et transmission - Accessoire/Pièce détachée SAM 99-DJ
CLE POUR PUITS DE JAUGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :99-DJ
Rubix :0149-5150257
EAN :3272670510371


Résumé technique
| Type | jeu de 2 clés pour puits de jauge (montage/démontage des bagues) |
|---|
Documents
Détails articles : CLE POUR PUITS DE JAUGE
Kit de 2 clés, permet le montage et le démontage des bagues de puits de jauge. Capacité de 85 à 170 mm de diamètre. Réglage de l'écartement par blocage des griffes sur l'axe. Rapidité de réglage par molette manuelle. Entraînement par écrou 6 pans. Permet d'intervenir sur les jauges de carburant et les pompes immergées sur 95% du parc. Mise en place et utilisation rapide. Appareil fin et maniable.
Informations techniques
Attributs
| Type | jeu de 2 clés pour puits de jauge (montage/démontage des bagues) |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,82 € HT
/ unité
173,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours