Support antivibratoire Sunnex 10331
Pied antivibratoire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sunnex :10331
Rubix :0108-0042841


Résumé technique
| Modèle | 10331 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : SUPPORT ANTIVIBRATOIRE GALVA M12 OSM1 D. 80MM L120 500KG
Finition GALVA.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 10331 |
|---|---|
| Matière | acier galvanisé |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,83 € HT
/ unité
64,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h