Support antivibratoire Paulstra 53062260
Support Stabiflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53062260
Rubix :0283-1009886
EAN :3661227000937
Documents
Détails articles : SUPPORT STABIFLEX 530622 60
Support base carrée en élastomère Stabiflex, dureté caoutchouc 60 shore; Plage d'utilisation 65 à 275 daN, Taraudage M12; Diam 100 mm, hauteur 52 mm, 4 trous diam 11 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Hauteur | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,49 € HT
/ unité
266,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

