Technique à vide - Accessoire et pièces SMC ZH10BSA-06-06

Éjecteur à vide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZH10BSA-06-06
Rubix :0338-2501073
Fabricant :ZH10BSA-06-06
VENTURI SERIE ZH

Résumé technique

Typeventuri serie zh

Documents

Détails articles : VENTURI SERIE ZH


Générateur de vide montage en ligne/avec boîtier. Compacité et légèreté Débit d'aspiration jusqu'à 155 l/min Diamètre de buse : 0.5, 0.7, 1, 1.3, 1.5, 1.8 et 2 mm Plusieurs variantes de raccordement : Raccords instantanés et orifices taraudés (G/Rc/NPT) 4 types de montage : montage direct, montage par fixation standard, montage sur équerre ou montage sur rail DIN.
Raccords instantanés : Ø 6, 8, 10 et 12 mm. Orifices taraudés : 1/8" à 1/2" (Rc/G).

Points forts

Compacité et légèreté
Style "box" (silencieux intégré) et style "body ported"
Il est possible de combiner des connexions à une touche et des connexions à vis
Le corps peut être monté et fixé.

Informations techniques


Attributs
Typeventuri serie zh
57,00 € HT
/ unité
68,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h