Technique de connexion pneumatique - Accessoire SMC TM-12

Support de tube

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TM-12
Rubix :0338-2049586
Fabricant :TM-12
EAN :3618036620672
SUPPORT PLAST TUBE CALIBRE D12 6 EMPLACEMENTS IGNIFUGE

Résumé technique

Typesupport plast tube calibre d12 6 emplacements ignifuge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SUPPORT PLAST TUBE CALIBRE D12 6 EMPLACEMENTS IGNIFUGE


La série de connecteurs multi-tubes TM permet de charger et de disposer facilement les tubes tout en les maintenant fermement en place. La série TM utilise un matériau en polypropylène résistant aux flammes et est disponible dans une couleur noire standard.
TM, support multi-tubes

Informations techniques


Attributs
Typesupport plast tube calibre d12 6 emplacements ignifuge
Diamètre de raccordement (métrique)12 mm
68,80 € HT
/ 10 unités
82,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h