Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AFM40P-060AS

Élément filtrant

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFM40P-060AS
Rubix :0338-2062403
Fabricant :AFM40P-060AS
EAN :3618035588911
CARTOUCHE DE FILTRE 0,3 MICRONS AFM T40 -A ET -D

Résumé technique

Typeelement filtrant (afm) afm40p-060as
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE 0,3 MICRONS AFM T40 -A ET -D


Le séparateur de brouillard modulaire de la série AFM est disponible dans les tailles de corps 20, 30 et 40, et est proposé avec des types de filetage Rc, NPT ou G. La filtration standard de l'AFM est de 0,3 m avec une taille de particules filtrées à 99,9 %. Les corps 30 et 40 sont désormais équipés d'une protection transparente du bol qui offre une visibilité à 360°, tout en protégeant complètement le bol de l'environnement. La conception modulaire permet la connexion avec d'autres équipements de préparation d'air SMC. Utilisez-les en combinaison avec la série AF pour répondre à vos besoins de filtration en salle blanche.
Cartouche de filtre

Informations techniques


Attributs
Typeelement filtrant (afm) afm40p-060as
Matièrepolycarbonate
24,19 HT
/ unité
29,03 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h