Conditionnement de l'air - Accessoire Parker 937931Q

Parker Hannifin Élément de filtre à air

Voir les informations techniques

Références

Parker :937931Q
Rubix :7826-2507932
Fabricant :937931Q
ELEMENT FILTRANT PXW2A-10 LP

Résumé technique

Typeélément de filtre à air
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELEMENT FILTRANT PXW2A-10 LP


La présence d'un reniflard intégré et de filtres de retour montés sur la partie supérieure du réservoir offre une solution de filtration totale tout-en-un.
Diamètre : 50
Division : Division de filtration hydraulique et industrielle EMEA
Élément filtrant : 10Q Microglass
Type d'élément filtrant : Élément jetable conventionnel
Série de boîtier de filtre : TPR2 (1-80)
Longueur : 199
Différence de pression maximale : 10 bar (ISO 2941)
Matériau du joint : Nitrile

Informations techniques


Attributs
Typeélément de filtre à air
Matièrenitrile (joint);métal (manchon)
75,28 € HT
/ unité
90,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours