Revêtement antidérapant Rust-Oleum 2001.WH.KIT.5, Couleur: Blanc | Contenance: 5000 ml
SuperGrip® TreadSafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2001.WH.KIT.5
Rubix :1133-5542336
Fabricant :2001.WH.KIT.5
EAN :5413436098018
Documents
Détails articles : PEINT SOL ANTIDR BLANC SUPERGRIP TREADSAFE WB 5L
Revêtement époxy bi-composant en phase aqueuse. Aspect finement texturé adapté aux entrepôts et zones glissantes.
SuperGrip TreadSafe WB 5L Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,94 € HT
/ unité
334,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

