Revêtement antidérapant Rust-Oleum 2001.DG.KIT.5, Couleur: Gris | Contenance: 5000 ml
SuperGrip® TreadSafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :2001.DG.KIT.5
Rubix :1133-5542329
Fabricant :2001.DG.KIT.5
EAN :5413436098018
Documents
Détails articles : PEINT SOL ANTIDR GRIS FONCE SUPERGRIP TREADSAFE WB 5L
Revêtement époxy bi-composant en phase aqueuse. Aspect finement texturé adapté aux entrepôts et zones glissantes.
SuperGrip TreadSafe WB 5L Gris Foncé
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,95 € HT
/ unité
337,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

