Revêtement de sol Rust-Oleum 5180.2.5, Couleur: Gris

Rust-Oleum® Mortier de réparation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :5180.2.5
Rubix :1133-5293386
EAN :8715743019067
MORTIER DE REPARATION 5180 2,5KG BIDON DE 2,5KG / 1,5L

Résumé technique

Couleurgris

Documents

Détails articles : MORTIER DE REPARATION 5180 2,5KG BIDON DE 2,5KG / 1,5L


Mortier haute résistance à séchage rapide pour la réparation de trous de 5 à 50 mm de profondeur sur des sols en béton. Circulable et recouvrable en 6 à 12h. Durcisseur inclus.
Rust-Oleum® 5180 Mortier de réparation époxy 2.5kg Gris Foncé

Points forts

Stands up to heavy traffic and many chemicals
Does not shrink or crack
For repairing eroded or damaged concrete, bay edges and broken steps
Easy all-in-1 packaging
For interior and exterior use
Can be recoated quickly

Applications

Trowel Vigorously Over the Prepared Surface.Final Levelling Should be Carried Out with a Steelfloat.To Prevent ‘drag’ it is Advisable to Wipe the Blade of the Tool Frequently with a Rag

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
145,80 € HT
/ 2 bidons
174,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours