Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPZ 730 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPZ 730 XEP
Rubix :0314-1306475
Fabricant :1014077
EAN :4044978160782
COURROIE XPZ 730 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence730 mm
Longueur extérieure743 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPZ 730 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPZ.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence730 mm
Longueur extérieure743 mm
Largeur supérieure9,7 mm
Hauteur8 mm
Longueur intérieure692 mm
Matièrepolyester
Section9,7x8
9,82 € HT
/ unité
11,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours