Références
Festo :CDSV5.0-AS-1/8
Rubix :0326-2576926
Fabricant :534434
EAN :4052568168049
Détails articles : EMBASE CDSV5.0-AS-1/8
Embase CDSV5.0-AS-1/8 pour distributeur individuel CDSV, agréé pour l'industrie alimentaire. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Tension de service nominale CC=24 V, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Température du fluide=-5 - 50 °C, Niveau de pression sonore=75 dB(A)
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,42 € HT
/ unité
422,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours