Capteur optique Balluff BWL0019
Fourche optique en L - BWL0019
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BWL0019
Rubix :4239-2657800
Fabricant :ROUGE BWL 9090D-R011-S49


Résumé technique
| Type | fourche optique en l, dimensions = 12 x 125 x 134 mm, interface = pnp à fermeture/ouverture (no/nf), type de lumière = led à lumière rouge, raccordement = connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|
Documents
Détails articles : FOURCHE EN L 90X90 LUMIERE ROUGE BWL 9090D-R011-S49
Les fourches optiques en L BALLUFF utilisent un faisceau lumineux dévié à 90° pour permettre la détection d’objets dans des espaces restreints ou difficiles d’accès. Leur conception compacte et leur grande précision en font une solution idéale pour les environnements nécessitant une intégration optimisée et une détection fiable.
Fourche optique en L , Série = D, Dimensions = 12 x 125 x 134 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Fourche optique en L , Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Fourche optique en L , Série = D, Dimensions = 12 x 125 x 134 mm, Interface = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Principe de fonctionnement = Fourche optique en L , Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = Ø 2.5 mm Sortie lumière, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, peint, Face sensible, matériau = Verre, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Marque = Global
Points forts
Détection à angle 90° pour intégration facilitée
Idéal pour espaces restreints ou accès difficile
Haute précision et fiabilité
Installation simplifiée
Format compact et robuste
Idéal pour espaces restreints ou accès difficile
Haute précision et fiabilité
Installation simplifiée
Format compact et robuste
Applications
Machines compactes et espaces réduits
Automatisation industrielle (positionnement, détection latérale)
Emballage et conditionnement
Convoyage et systèmes logistiques
Industrie électronique (composants petits ou position complexes)
Automatisation industrielle (positionnement, détection latérale)
Emballage et conditionnement
Convoyage et systèmes logistiques
Industrie électronique (composants petits ou position complexes)
Informations techniques
Attributs
| Type | fourche optique en l, dimensions = 12 x 125 x 134 mm, interface = pnp à fermeture/ouverture (no/nf), type de lumière = led à lumière rouge, raccordement = connecteur mâle m8x1, 3 pôles |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,25 € HT
/ unité
350,70 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence