Sangle d'arrimage Cobaltix ASICE4, Longueur: 4 m

SIMPLEX CEINTURON - SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE

Voir les informations techniques

Références

Cobaltix :ASICE4
Rubix :2159-7369985
Fabricant :ASICE4
EAN :3700056086900
SANGLE CEINTURON 4M LC 4000 DAN LARG 50MM - BLEUE

Résumé technique

Longueur4 m

Détails articles : SANGLE CEINTURON 4M LC 4000 DAN LARG 50MM - BLEUE


SIMPLEX Ceinturon (1 partie) Lg: 4m - LC 4 000 daN - Sangle 50mm BLEUE - Tendeur double sécurité

Applications

ARRIMAGE TRANSPORTS

Informations techniques


Attributs
Longueur4 m
20,26 HT
/ unité
24,31 TTC