Panneau Brady 830831, Largeur : 200 mm

Signalisation ISO - Flèche directionnelle 45°

Voir les informations techniques
Références
Brady :830831
Rubix :8381-6192601
Fabricant :PIC A045R-200x200-PP-CRD/1
EAN :0754473452636
SIGNALISATION 200X200MM
Résumé technique
Modèleflèche directionnelle 45°
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SIGNALISATION 200X200MM


Conçu pour une lecture rapide en cas d'urgence, le panneau de sécurité ISO Brady référence 830831 indique immédiatement la direction à suivre vers une installation incendie. Sa construction en polypropylène rouge et blanc assure une signalisation claire dans tout environnement, intérieur comme extérieur.

Caractéristiques :
Le panneau en polypropylène rigide symbole A045 fournit une indication directionnelle directe grâce à son pictogramme flèche incliné à 45°. La surface imprimée, protégée par un surlaminat polyester brillant, préserve la netteté du symbole après nettoyage ou exposition à des solvants usuels. Le contraste marqué entre le fond rouge et la flèche blanche améliore la visibilité dans les circulations, les zones techniques et les locaux chargés en équipements. Le matériau support reste stable face aux variations de température, aux UV et à l’humidité, ce qui garantit un marquage durable dans des conditions d’utilisation variées.

Spécifications :
- Type de panneau : sécurité incendie.
- Application principale : identification d’installations.
- Marque : Brady®.
- Référence Brady : 830831.
- Code pictogramme : A045R.
- Description du pictogramme : flèche directionnelle 45°, diagonale.
- Forme : carré.
- Dimensions : 200,00 mm (largeur) x 200,00 mm (hauteur).
- Couleur : blanc sur rouge.
- Matériau support : polypropylène (PP) rigide B-7527, surface imprimée.
- Surlaminage : film polyester transparent brillant.
- Épaisseur totale : 1,55 mm.
- Température supportée : de -40 °C à 120 °C.
- Sans trous de fixation.
- Fabriqué en Belgique.

Normes :
- ISO 7010 : garantit l’utilisation d’un symbole de sécurité normalisé pour une identification cohérente des indications incendie.
- Absence de SVHC selon REACH : atteste que le matériau B-7527 ne contient pas de substances préoccupantes listées à la date de référence.

Points forts

- Positionnement flexible du panneau, possible dans toutes les directions grâce à sa forme carrée et à l’absence de trous de fixation.
- Lisibilité maintenue dans le temps grâce au surlaminat qui protège l’impression lors des nettoyages répétés.
- Résistance adaptée aux zones soumises à des variations climatiques ou thermiques et aux passages fréquents.

Applications

Parfait pour organiser les parcours menant aux équipements incendie, que ce soit dans les zones de circulations, les ateliers, les locaux techniques ou les zones de stockage. Ce modèle intervient partout où une indication directionnelle simple et rapide doit être affichée. Il peut être fixé à l'intérieur comme dehors.

Informations techniques


Attributs
Modèleflèche directionnelle 45°
Longueur200 mm
Largeur200 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,77 HT
/ unité
20,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours