Capteur de proximité Festo SIED-M30B-ZS-K-L-PA

SIED Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIED-M30B-ZS-K-L-PA
Rubix :0326-2572693
Fabricant :538340
EAN :4052568175900
CAPTEUR DE PROX SIED-M30B-ZS-K-L-PA

Résumé technique

Typesied
Tension, min.10 V
Tension, max.300 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIED-M30B-ZS-K-L-PA


Capteur de proximité SIED-M30B-ZS-K-L-PA avec câble, montage noyé possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=(* selon la directive européenne CEM, * selon la directive européenne sur les équipements basse tension), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesied
Tension, min.10 V
Tension, max.300 V
Matièrepa renforcé
101,53 € HT
/ unité
121,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours