Tuyaux pneumatiques - Accessoire SMC TK6KAEHA
Set de5 lames de réchange pour TK-6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TK6KAEHA
Rubix :0338-2276284
Fabricant :TK6KAEHA
EAN :3618036136173
Documents
Détails articles : SET DE 5 LAMES DE RECHANGE TK-6 TK6KAEHA
Ces pinces utilisent un design de came de serrage pour réduire leur taille tout en conservant une grande force de maintien. La petite taille des unités en fait des unités bien adaptées aux applications de prise et de pose dans des espaces réduits ou en fin de bras. La conception à trois doigts du MHS3 le rend idéal pour la préhension d'objets ronds et le chargement/déchargement d'objets depuis la griffe d'une machine-outil.
Set de 5 lames de rechange pour tk-6
Informations techniques
Attributs
| Type | set |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,15 € HT
/ unité
34,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours